Prevedenie:
Prenosné, sieťovo nezávislé oporné systémy na určovanie drsnosti povrchov. Meracia sila 0,75 mN podľa normy DIN/ISO. Samostatná jednotka posuvu pre merania na minimálnom priestore a na upevnenie na statívoch. Fázovo správny Gaussov filter podľa normy DIN EN ISO 16610-21 (nahrádza DIN EN ISO 11562). Automatická ochrana snímača pri preprave. Funkcia automatickej kalibrácie a integrovaná pamäť pre podmienky merania.
- Maximálne jednoduchá, intuitívna navigácia v ponuke, ako aj prehľadné zobrazovanie výsledkov merania a profilov na 5,7-palcovom farebnom displeji.
- Štatistické funkcie a farebné vyhodnotenie tolerancie.
- Veľký počet medzinárodne použiteľných parametrov podľa noriem DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI a MOTIF, ako aj 16 integrovaných jazykov.
- Už jedným meraním možno uskutočniť dva rôzne výpočty.
- Možnosť meraní aj na ťažko prístupných miestach použitím samostatného podávania, ako aj merania nad hlavou.
- Možnosť funkcie automatickej kalibrácie/kalibrácie strednej hodnoty s až do 12 viacnásobných meraní.
- Uloženie až do 10 podmienok merania.
- Rýchly výstup a dokumentácia výsledkov merania, grafík a podmienok merania integrovanou tlačiarňou.
- Individuálna ochrana heslom.
- Jednoduché zálohovanie údajov merania na SD pamäťovú kartu.
Rozsah dodávky:
Vrátane jednotky posuvu s dotykovým hrotom, sieťovým adaptérom, kalibračným etalónom a taškou.
Vrátane 5 rolí termopapiera č.
499050, 1 páru oporných nôh č.
499220 veľ. FUSS, opory pre ploché a cylindrické obrobky č.
499220 veľ. Z-KUFE, napájacieho zdroja so zástrčkou a návodom na obsluhu ako USB.
Zvláštní příslušenství:
Snímač a snímacia hlava pre malé otvory (od 2,5 mm) č.
499210, opora pre ploché a cylindrické obrobky č.
499220 veľ. Z-KUFE, oporné nohy (2 ks) č.
499220 veľ. FUSS, adaptér na upínanie vo výškomere č.
499220 veľ. H-ADAPT, granitový merací stojan č.
499415, dátový kábel č.
498430, tlačiareň č.
498701.
Pozor:
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.
Poznámka:
Bezplatný analytický softvér, ako aj ďalšie adaptéry a snímacie hlavy dostupné na vyžiadanie.