{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| maximálny rozsah merania | 360 µm | |
| grafické zobrazenie | merací profil, krivka BAC, krivka ADC | |
| Rozhranie | Rozhranie RS232C; Rozhranie Digimatic; USB rozhranie | |
| Štandardy drsnosti | DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF | |
| Meracia dráha pozdĺžna | 16 mm | |
| Cut-Off (λc) | 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm | |
| Rýchlosť vnímania hmatom | 0,25; 0,5; 0,75 mm/s | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| integrovaná tlačiareň | nie | |
| Druh produktu | Drsnomer |
| Číslo položky | 499204 SJ210 | |
| EAN/GTIN | 4946368611235 | |
| Číslo výrobcu | 178-560-01D | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |