Prístroj na meranie drsnosti s tlačiarňou, Typ: M310

Č. pol.: 499003 M310
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 286,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: USB rozhranie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálny rozsah merania 350 µm
maximálny rozsah merania 0,014 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Rozhranie USB rozhranie
Meracia dráha pozdĺžna 1,25/4,0/12,5 mm
Meracie dráhy podľa normy 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automaticky / N × Lc volitelné
Cut-Off (λc) 0,25/0,8/2,5 mm
Rýchlosť vnímania hmatom 0,5/1,0 mm/s
Dotykový hrot 2 µm
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Vyhodnocovacia jednotka Dĺžka 160 mm
Vyhodnocovacia jednotka Šírka 50 mm
Vyhodnocovacia jednotka Výška 77 mm
Hmotnosť Vyhodnocovacia jednotka 0,5 kg
Druh produktu Drsnomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 499003 M310
EAN/GTIN 4059192064587
Číslo výrobcu 6910267
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

Mobilné zariadenie na meranie drsnosti na presné a norme vyhovujúce meranie a dokumentáciu drsnosti dotykovou metódou. S integrovaným kalibračným etalónom (odnímateľným). Veľký, podsvietený 4,3-palcový dotykový TFT displej. Displej sa dá otáčať. Podávacie zariadenie integrované a samostatne použiteľné a môže sa používať samostatne. LED svetelný panel na zobrazenie stavu (zelená – stav akumulátora, červená – chybové hlásenie, modrá – meranie, prenos údajov), integrované nastavenie výšky, ukladanie údajov vo formáte TXT, X3P, CSV a PDF. Gaussov filter podľa normy ISO 16610 − 21 (nahrádza normu DIN EN ISO 11562), špeciálny filter podľa normy DIN EN ISO 13565 − 1, IS filter podľa normy DIN EN ISO 3274 (s možnosťou vypnutia). Monitorovanie tolerancie.

Výhoda:

  • Zapnúť a okamžite merať – intuitívne bez školenia.
  • MarConnect duplexové rozhranie pre externý začiatok merania.
  • Rozhranie USB A (napr. pre bezdrôtový kľúč a skener).
  • Rozhranie USB B (napr. na použitie ako veľkokapacitná pamäť, pripojenie sieťovej zástrčky).
  • Dokumentácia voliteľnou tepelnou tlačiarňou pre tlač profilov a výsledkov cez bezdrôtové alebo káblové pripojenie.
  • Prenos výsledkov merania cez káblové pripojenie, alternatívne cez bezdrôtové pripojenie.
  • Softvér Marwin Roughness Viewer pre jednoduché vyhodnotenie, napr. vytváranie protokolov až z 100 profilových súborov (bezplatne na stiahnutie).
  • Uloženie meracích programov (Quick & Easy).
  • Skenovanie QR/čiarového kódu, na spustenie priradených programov merania a načítanie informácií o obrobku (skener nie je súčasťou dodávky).
  • Skenovanie Qr/čiarového kódu na spustenie priradených programov merania a načítanie informácií o obrobku.
  • Automatický výber Cut-off.
  • Tlačidlo Štart súčasne tlačidlo Domov na priamy prístup na domovskú obrazovku.
  • Prístup k požadovaným funkciám uložením obľúbených funkcií na displeji.
  • Diaľkové ovládanie (SPC) MarSurf M 310 pomocou externého softvéru.
  • V súlade s IATF 16949 – bezpečná vysledovateľnosť s MarConnect.
  • Meranie podľa noriem DIN EN ISO 4287/4288 DIN EN ISO 21920‑2: 2021

Rozsah dodávky:

Vrátane jednotky posuvu, ručnej prizmy, štandardného snímača č. 499004 veľ. 6 – 350, vrátane integrovaného etalónu drsnosti č. 499575. Certifikát o kalibrácii z výroby, integrované nastavenie výšky, ochrana sondy, nabíjačka/sieťový adaptér, návod na obsluhu, taška na prenášanie s popruhom cez rameno, mini USB kábel, predlžovací kábel jednotky posuvu, kufrík č. 499016.
Ďalej aj tlačiareň Bluetooth® č. 499017.

Zvláštní příslušenství:

Náhradná alebo špeciálna sonda č. 499004, predĺženie sondy č. 499008, ochrana sondy č. 499038, merací stojan č. 499011; 498857, dátový kábel pre duplexné rozhranie MarConnect č. 498941 veľ. USB2, skener.

Náhradní díl:

Akumulátor č. 499548 veľ. AKKU.

Poznámka:

Súprava pre priečne snímanie k dispozícii na vyžiadanie.