Vysielač U-WAVE-TC pre posuvné meradlo, Typ: IP67

Č. pol.: 498890 IP67
Zľava
173,90 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Spätná väzba LED
Druh produktu Vysielač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 498890 IP67
EAN/GTIN 4946368735566
Číslo výrobcu 264-620
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Prevedenie:

Bezdrôtový systém na prenos dát U-WAVE fit.
  • Priame pripojenie vysielača na zadnej strane meracieho prístroja – žiaden rušivý kábel.
  • bezpečné potvrdenie prenosu dát signalizačným tónom alebo červeno/oranžovo/zelenou signalizáciou LED.
  • Dosah cca 20 metrov (vo viditeľnom rozsahu)
  • Vynikajúca životnosť batérií: 400 000 prenosov dát iba s jednou batériou.

Vhodné pro:

IP67 merací posuvný / štandardný merací posúvač 100, 150, 200, 300 mm

Poznámka:

Objednajte, prosím, pripojovací modul a vysielač.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky