Škrupinová bunda s vysokou viditeľnosťou High Vis Orange/Medium Grey 6XL

Č. pol.: 4987198753966XL
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
Číslo položky 4987198753966XL
EAN/GTIN 7330509825266
Číslo výrobcu 4987198753966XL
Výrobca/zodpovedná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Prevedenie:


látka
100% polyester, keper, strečový, potiahnutý, nepremokavý 11 000 mm, vetruodolný, priedušný Ret 6, 3, 150 g/m²

Detaily
Výsuvné vrecko na identifikačnú kartu
Golier s flísovou podšívkou
Odnímateľná a nastaviteľná kapucňa s podšívkou zo sieťoviny
Zips v podšívke na jednoduchú úpravu textilu

Záver
Predĺžený zadný diel, nastaviteľný pás so šnúrkou
Nastaviteľné manžety so suchým zipsom, manžety s vnútornými manžetami

Puzdrá
Náprsné vrecko na zips
Vnútorné vrecko s vreckom na mobilný telefón, vnútorné vrecko zo sieťoviny
Predné vrecko na dokumenty
Štrbinové vrecká na zips a fleecová podšívka

Funkčnosť
Odvetrávanie na chrbte, vetru a vode odolný materiál s priedušnosťou, podlepené švy

Reflex
Reflexný materiál na trupe, rukávoch a ramenách, 50 mm široké prenosné reflexné prúžky

Predné zatváranie
Vetrová klapka s fleecovou podšívkou vnútri, skrytý, vystužený plastový zips

Vnútorná podšívka
Zdrsnená podšívka zo sieťoviny

Popis:

  • Softshellová bunda so sieťovinovou podšívkou, odolná voči vetru a vode, s podlepenými švami
  • Ideálne na chladné jesenné a zimné dni alebo v mrazivých teplotách s dodatočnou flísovou vrstvou pod ňou
  • S odnímateľnou a nastaviteľnou kapucňou, predĺženým chrbtom a zasúvacím vreckom na identifikačné karty
  • Certifikované podľa normy EN ISO 20471, oblečenie s vysokou viditeľnosťou, XS-S trieda 2, M a vyššia trieda 3

Norma:

  • Certifikačná skupina C ->M
  • EN ISO 20471, XS-S trieda 2, M a vyššia trieda 3
  • EN 343, trieda 4.4