Rubínové guľôčkové tlačidlo Keramika dĺžka 75 mm, ⌀ gúľ D: 5

Č. pol.: 494235 5
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ gúľ D Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka L 75 mm
efektívna pracovná dĺžka 58,5 mm
⌀ gúľ D 5 mm
⌀ stopky S 3,8 mm
Pripojovací závit M4
Materiál hrotu rubín
Materiál stopky Keramika
Hmotnosť 5,63 g
Druh produktu Snímač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 494235 5
EAN/GTIN 2050002087231
Výrobca/zodpovedná osoba Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Popis

Prevedenie:

Nadstavce snímača pre meracie a obrábacie stroje z keramiky s pripojovacím závitom M4.

Poznámka:

Ďalšie nadstavce snímača s inými rozmermi a prevedeniami stopky na vyžiadanie.