Stylus, cylindrický, ⌀ valca D: 1R

Č. pol.: 494230 1R
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ valca D Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka L 15 mm
efektívna pracovná dĺžka 8 mm
⌀ valca D 1 mm
Pripojovací závit M2
Materiál stopky Oceľ
Hmotnosť 0,3 g
Druh produktu Snímač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 494230 1R
EAN/GTIN 2050002087217
Výrobca/zodpovedná osoba Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Popis

Prevedenie:

Valcový rubínový snímač s pripojovacím závitom M2

Poznámka:

Ďalšie nadstavce snímača s inými rozmermi a prevedeniami stopky na vyžiadanie.