Predĺženie násady snímača, Dĺžka: 5

Č. pol.: 494214 5
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší závit M2
⌀ stopky 3 mm
Materiál nehrdzavejúca oceľ
Dĺžka 5 mm
Hmotnosť 0,2 g
Druh produktu Predĺženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 494214 5
EAN/GTIN 2050002087163
Výrobca/zodpovedná osoba Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Popis

Prevedenie:

So závitom M2, ⌀ stopky 3,0 mm.

Poznámka:

Predĺženia násady snímača a adaptér v iných rozmeroch na vyžiadanie.