Klíč na Čepy užitkových vozidel pro přední nápravu MAN

Č. pol.: 4937-92
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
Číslo položky 4937-92
EAN/GTIN 4000896201952
Číslo výrobcu 4937-92
Číslo L L60140 5221
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Čepové klíče MAN TGX, TGA, TGS všechny modely r. v. 2000 →
  • Pro např. přední nápravu V9-82L-01 (kotoučová brzda s ABS) a zadní nápravu MERCEDES-BENZ Atego a různé autobusy MANMERCEDES-BENZVAN HOOL a NEOPLAN
  • Vnitřní ⌀: 100,5 mm
  • Vnitřní ⌀ (čep-čep): 92,5 mm
  • Vnější ⌀: 114 mm
  • 6 uvnitř uložených čepů o šířce 7 mm
  • Vnitřní čtyřhran Pohon 20 = 34″ a vnější 6hran Velikost klíče 46 mm
  • Použití je možné s Vnější čtyřhran 20 = 34″ rázovým utahovákem (9013MG ∙ 9013M) a momentovým klíčem (6145-1CT ∙ 6150-1CT)
  • Vysoká tvarová přesnost
  • Precizní geometrie čepu pro ideální záběr nástroje do čepových matic
  • Masivní provedení: Vysoká (tvarová) stálost i při vysokých povolovacích nebo utahovacích momentech
  • Utahovací moment šroubového spoje: 750–800 Nm (respektujte údaje výrobce)
  • Pro: nákladní vozidla MAN: E 2000 (ÖAF) ∙ F 2000 ∙ M 2000 L ∙ M 2000 M
    MAN TGA ∙ TGM ∙ TGS ∙ TGX
  • MAN autobusy: Lions City ∙ Lions Classic ∙ Lions Coach ∙ Lions Regio ∙ Lions Star a starší typy (modely) ∙ podvozky
  • NEOPLAN Cityliner ∙ Starliner ∙ Tourliner ∙ Trendliner
  • TEMSA Diamond ∙ VISEON Hochdecker
  • Povrch: mořeno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 20 mm (3/4 palce)
  • Rozměry / délka: 84 mm
  • Průměr: 114 mm