Klíč pro náboje kol užitkových vozidel

Č. pol.: 4937-110
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4937-110
EAN/GTIN 4000896199273
Číslo výrobcu 4937-110
Číslo L L60140 6080
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Pro ploché oválné opouzdření kola BPW
  • Pro nápravy BPW Eco a Eco Plus
  • Perfektní tvarová kompatibilita s obrysem BPW⌀ 110 mm
  • Vysoká tvarová přesnost
  • Masivní provedení: Vysoká (tvarová) stálost i při vysokých povolovacích nebo utahovacích momentech
  • Povrch: mořeno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 25 mm (1 palec)
  • Rozměry / délka: 95 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 130 mm