M12FPP2BG2-502X

Č. pol.: 4933500138
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
Číslo položky 4933500138
EAN/GTIN 4058546573027
Číslo výrobcu 4933500138
Číslo L L01870 118897
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Príklepová vŕtačka akumulátor-KOMPAKT M12FPD2
  • Extrémne kompaktný dizajn s dĺžkou 152 mm pre ľahký prístup v stiesnených priestoroch
  • 45 Nm krútiaci moment - vynikajúci pomer výkonu a veľkosti
  • Vysoko kvalitné kovové skľučovadlo 13 mm pre rýchlu výmenu bitov a ochranu bitov
  • Mechanický klzná spojka s 13 nastaveniami krútiaceho momentu, plus krok vŕtania a jeden príklepový vrták
  • Indikátor nabitia batérie, spona na opasok kov a kontrolka LED
  • DNA našej platformy Fuel™ definuje rovnováhu bezdrôtových technológií. Motor MILWAUKEE® PowerState™, technológia Redlithium™ a elektronika RedLink Plus™ poskytujú vynikajúci výkon, doba chodu a trvanlivosť
  • Kompatibilný so všetkými batériami MILWAUKEE® M12™
  • M12FHAC16 akumulátorové kombinované kladivo
  • Kompaktné a dobre vyvážené 12 V rotačné kladivo s energiou úderu 1,15 J
  • 4 prevádzkové režimy: Rotačné kladivo, iba kladivo, iba otáčanie a voliteľná pracovná poloha sekáča (Variolock) pre maximálnu všestrannosť
  • Antivibračný systém (AVS) pre zníženie únavy a vibrácií používateľa. Prídavná antivibračná bočná rukoväť ešte viac znižuje vibračné zaťaženie
  • Optimalizované vŕtanie s príklepom do 10 mm
  • DNA našej platformy FUEL™ nanovo definuje rovnováhu bezdrôtových technológií. ELEKTROMOTOR MILWAUKEE® POWERSTATE™, elektronická inteligencia REDLITHIUM™ akumulátor a REDLINK PLUS™ poskytujú vynikajúci výkon, doba chodu a odolnosť
  • Flexibilný systém batérií: Funguje so všetkými batériami MILWAUKEE® M12™

Rozsah dodávky:

1 x M12FPD2 kompaktná akumulátorová vŕtačka s príklepom, 1 x M12FHAC16 akumulátorové kombinované kladivo, 1 x M12B2 akumulátor, 1 x C12C nabíjačka, 1 x prepravný kufor