M18FRBCO32-0X Akumulátorová fréza na stavebnú oceľ

Č. pol.: 4933499366
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
Číslo položky 4933499366
EAN/GTIN 4058546565305
Číslo výrobcu 4933499366
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Najvýkonnejšia fréza na stavebnú oceľ na trhu s bezkonkurenčnou ochranou používateľa a produktivitou
  • Rýchle a čisté rezy do 32 mm armovacej ocele alebo závitových tyčí a rovné rezy do 3,0 mm na povrchu
  • Rezanie za studena a s nízkou iskrou vďaka špeciálne vyvinutému novému karbidovému ostrie
  • Prístup k nožu a ochrannému krytu bez použitia náradia - minimálne o 50 % rýchlejšia výmena noža v porovnaní s konkurenciou
  • RAPIDSTOP™ pre rýchle brzdenie kotúčmi za menej ako 2 sekundy a optimálnu ochranu používateľa
  • Technológia Cut-stop, nástroj sa po rezaní automaticky vypne, aby sa zvýšila bezpečnosť používateľa
  • Sledovanie a zabezpečenie náradia ONE-KEY™ poskytuje bezplatnú cloudovú sieť na sledovanie a platformu na správu zásob vášho náradia ONE-KEY™ ponúka aj funkciu diaľkového uzamykania
  • Antivibračná bočná rukoväť s tromi polohami pre optimálnu dostupnosť
  • Vrecko na zber triesok pre čisté pracovné prostredie
  • Bezpečnostný spínač bez blokovania, ktorý zabraňuje automatickému spusteniu
  • LED osvetlenie pre lepšiu viditeľnosť pracovnej oblasti
  • Flexibilný systém batérií: Funguje so všetkými batériami MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodávaných batérií: 0
  • Dodáva sa v.: HD box
  • hmotnosť s akumulátor: 3.5 (M18 B5) kg
  • Max. Hĺbka rezu: 32 mm
  • Napätie: 18 V
  • Číslo OSN: UN 3091

Rozsah dodávky:

Neobsahuje batérie, Neobsahuje nabíjačku, Transportný kufrík