Popis:
- Porovnateľný výkon so šnúrovou uhlovou brúskou s príkonom 2 200 W
- ONE-KEY™ Sledovanie nástrojov a zabezpečenie nástrojov poskytuje bezplatnú platformu na sledovanie a správu aktív v cloude pre vaše nástroje. ONE-KEY™ ponúka aj zámok náradia na diaľku
- RAPIDSTOP™ pre rýchle brzdenie disku za menej ako 2 sekúnd pre vysoké ochrana používateľa
- Bezpečnostný spínač bez blokovania a ochrana proti opätovnému spusteniu pre vysokú ochranu používateľa
- Antivibračná bočná rukoväť pre nízke vibrácie
- FIXTEC™-rýchlovýmenný systém pre beznástrojový výmena kotúča
- Beznástrojový ochranný kryt pre veľký rezný výkon a rýchle nastavenie ochranného krytu
- Vymeniteľná prachová mriežka zabraňuje vniknutiu nečistôt a predlžuje životnosť stroja
- Systém náradia HIGH OUTPUT™ posúva technológie M18 FUEL™ na novú úroveň a poskytuje vyšší výkon a dlhší čas prevádzky. Toto náradie je navrhnuté tak, aby maximalizovalo výhody akumulátorov HIGH OUTPUT™ a FORGE™
- 100% systém kompatibilný s produktovým radom MILWAUKEE® M18™
Charakteristika:
- Akumulátor: Li-ion
- Kapacita akumulátora: 12 Ah
- Anti-spätný ráz: Áno
- Počet dodávaných batérií: 2
- Brzda: Áno
- Dodáva sa v.: Pepravný kufrík
- hmotnosť s akumulátor: 5,4 (M18 HB12) kg
- Počet otáčok na voľnobeh: 6600 min-1
- Max. hĺbka rezania: 65 mm
- Spínače: Spínač mŕtveho muža (bezpečnostný spínač)
- priemer kotúčov: 230 mm
- Napätie: 18 V
- Závit vretena: M14
- Ochrana proti opätovnému spusteniu: Áno
Rozsah dodávky:
2 x akumulátory M18 FB12, nabíjačka M12-18 FC, prepravný kufor, nastavenie ochranného krytu bez použitia náradia, ochranná spona proti rezaniu, bočná rukoväť AVS, príruba, matica príruby, kľúč, ochranná mriežka proti prachu