Popis:
Výkonný nailer s výkonom na zapustenie klincov do tvrdého dreva<br> Rýchla sekvencia snímania vďaka technológii Ready-to-FireZoll<br> Žiadne plynové kazety a nevyžaduje sa žiadna údržba, určené pre náročných používateľov, ktorí si cenia spoľahlivosť a trvanlivosť<br> Užší otvor na nechty vytvára čistý povrch<br> Rôzne nástavce pre ideálne výsledky v rôznych aplikáciách<br> Stroj potrebuje len úzky kontaktný bod na spustenie, takže klince môžu byť tiež nastavené v akútnom uhle<br> Nastavenie hĺbky bez použitia náradia pre presnú prácu<br> Prevencia pred suchým výstrelom, keď je zásobník prázdny<br> Až 1200 klincov na 2.0 Ah nabíjanie akumulátora pre vysoké produktivita<br> Jednoduchý prístup na jednoduché odstránenie zovretých nechtov v kanáli snímania<br> LED osvetlenie pracovného priestoru<br> 3 exkluzívnych technológií MILWAUKEE®: Bezuhlíkový motor POWERSTATE™, elektronika REDLITHIUM™ akumulátor a elektronika REDLINK PLUS™, ktoré poskytujú vynikajúci výkon, doba chodu a trvanlivosť na pracovisku<br> 100% systém kompatibilný s produktovým radom MILWAUKEE®-M18™
Charakteristika:
- Obsah: V obsah dodávky nie sú zahrnuté žiadne batérie, v obsah dodávky nie je zahrnutá žiadna nabíjačka
- Akumulátor: Li-ion
- Počet dodávaných batérií: 0
- Dodáva sa v.: HD box
- hmotnosť s akumulátor (EPTA): 3.3 (M18 B2) kg
- Kapacita zásobníka - klince: 110
- Uhly zásobníka: 20
- Priemer klinca: 1,6 mm
- Typ klinca: 32 - 64 mm
- Napätie: 18 V
Rozsah dodávky:
V obsah dodávky nie sú zahrnuté žiadne batérie, v obsah dodávky nie je zahrnutá žiadna nabíjačka