M18FHAC16-302X akumulátorové kombinované kladivo

Č. pol.: 4933498584
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
Číslo položky 4933498584
EAN/GTIN 4058546524531
Číslo výrobcu 4933498584
Číslo L L01870 118929
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Najkompaktnejšie a najrýchlejšie rotačné kladivo vo svojej triede pre vyššiu produktivitu a pohodlie
  • Výkonný kladivový mechanizmus poskytuje energiu úderu 1,7 J
  • Vyvŕta až 58 otvorov s priemerom 10 x 50 mm na jedno nabitie batérie M18™ HIGH OUTPUT™ 3,0 Ah
  • Funkcia AUTOSTOP™ vypína nástroj, aby chránila používateľa pred prudkými pohybmi počas viazania
  • 4 prevádzkové režimy: Rotačné kladivo, iba kladivo, iba otáčanie a voliteľná pracovná poloha sekáča (Variolock) pre maximálnu všestrannosť
  • Kompatibilný s M18 FDDEC
  • Antivibračný systém (AVS) pre zníženie únavy a vibrácií používateľa. Prídavná antivibračná bočná rukoväť ešte viac znižuje vibračné zaťaženie
  • DNA našej platformy FUEL™ nanovo definuje rovnováhu bezdrôtových technológií. ELEKTROMOTOR MILWAUKEE® POWERSTATE™, elektronická inteligencia REDLITHIUM™ akumulátor a REDLINK PLUS™ poskytujú vynikajúci výkon, doba chodu a odolnosť
  • 100% systém kompatibilný s produktovým radom MILWAUKEE® M18™
  • Flexibilný systém batérií: Funguje so všetkými batériami MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátora: 3 Ah
  • Počet dodávaných batérií: 2
  • Dodáva sa v.: HD box
  • hmotnosť s akumulátor: 2,6 (M18 HB3) kg
  • Počet otáčok na voľnobeh: 0 - 1400 min-1
  • Max. priemer vŕtania v betón: 16 mm
  • Max. Nárazová hodnota: 5080 min-1
  • Optimalizované pre priemer vŕtania: 5,5 - 13 mm
  • Nárazová energia: 1,7 J (EPTA)
  • Napätie: 18 V
  • Upínač nástrojov: SDS-Plus

Rozsah dodávky:

2 x akumulátory M18 HB3, nabíjačka M12-18 FC, HD box