Popis:
- akumulátorový nástroj multitool s motorom POWERSTATE™, podporovaným oscilačným pohybovým sekvenciou 2.1 vľavo/vpravo, optimálne vhodný pre profesionálne aplikácie, napr. v dreve, kov a plastoch s rýchlosťami od 10,000 do 20,000 min-1
- Vhodné pre rôzne náročné aplikácie, ako sú trhliny cez tvrdé drevo a drevo s klincami
- 10 nastavenia rýchlosti s jemný nábeh
- FIXTEC™ rýchlovýmenný systém a Universal adaptéry pre konkurencieschopné príslušenstvo bez použitia náradia
- 180 LED osvetlenie pracovného priestoru
- Platforma FUEL™ je určená pre najnáročnejších užívateľov. Technológia poskytuje najvyšší výkon a kombinuje tri kľúčové komponenty – bezkefkový motor POWERSTATE™, REDLITHIUM™ akumulátor a elektroniku REDLINK PLUS™. Vďaka optimálnemu zladeniu týchto troch technológií MILWAUKEE® dosahujeme najvyšší výkon s najväčším možným dlhá životnosť
- 100% systém kompatibilný s produktovým radom MILWAUKEE®-M18™
Charakteristika:
- oscilačný uhol vľavo/vpravo: 2,1 stupňov
- Napätie: 18 V
Rozsah dodávky:
Nie sú súčasťou balenia žiadne batérie, nie je súčasťou balenia nabíjačka, 1x OSCILAČNÁ drevená čepeľ OPEN-lok, 1 x brúsny tanier, 1x brúsny papier s 60 zrnitosť, 1x 80 brúsny papier, 2x 120 brúsny papier a 1x 240 brúsny papier