M18FSAG125XB-0 akumulátorové uhlové brús

Č. pol.: 4933498062
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
Číslo položky 4933498062
EAN/GTIN 4058546512224
Číslo výrobcu 4933498062
Číslo L L00800 5099
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Káblový výkon podobný 1200 W uhlové brúsky
  • Znížená veľkosť prevodovky a znížený uhol držania batérie - pre lepšiu rovnováhu a ergonómiu v porovnaní s predchádzajúcim modelom
  • RAPIDSTOP™ pre rýchle brzdenie disku za menej ako 2 sekúnd pre vysoké ochrana používateľa
  • Antivibračná bočná rukoväť pre nízke vibrácie
  • FIXTEC™-rýchlovýmenný systém pre beznástrojový výmena kotúča
  • Štíhly dizajn rukoväte
  • Vymeniteľná prachová mriežka zabraňuje vniknutiu nečistôt a predlžuje životnosť stroja
  • 125 mm nastavenie ochrannej kapoty bez použitia náradia umožňuje veľké rezné kapacity
  • Reštartovanie ochrany pre vysokú ochranu používateľa
  • Platforma FUEL™ je určená pre najnáročnejších užívateľov. Technológia poskytuje najvyšší výkon a kombinuje tri kľúčové komponenty – bezkefkový motor POWERSTATE™, REDLITHIUM™ akumulátor a elektroniku REDLINK PLUS™. Vďaka optimálnemu zladeniu týchto troch technológií MILWAUKEE® dosahujeme najvyšší výkon s najväčším možným dlhá životnosť
  • 100% systém kompatibilný s produktovým radom MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Závit vretena: M14
  • Reštartovanie ochrany: áno

Rozsah dodávky:

Nie sú súčasťou balenia žiadne batérie, nie je súčasťou balenia nabíjačka, kryt s rýchlym uvoľnením, ochranná svorka rezu, bočná rukoväť AVS, príruba, prírubová matica, kľúč, protiprachová clona