M18FCS552-0X akumulátor kotúčová píla

Č. pol.: 4933493588
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
Číslo položky 4933493588
EAN/GTIN 4058546484590
Číslo výrobcu 4933493588
Číslo L L01870 118534
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Okružná píla M18 FUEL™ akumulátor poskytuje výkon pri rezaní s rovnakým rýchlosť posuvu ako príslušná káblová okružná píla - so schopnosťou robiť 200 rezy v 90 mm x 45 mm čeľustiach s nabíjanie akumulátora 3.0 Ah
Magnéziová topánka pre zníženie hmotnosť a lepšiu trvanlivosť
Dlhodobé kovové háčiky na zavesenie nosníkov pre riadenie a bezpečnosť pracovného priestoru
165 mm pílový list s 57 mm hĺbka rezu, čo umožňuje pílu prerezať do stohu 3x 18 mm OSB dosiek
Vybavený naším sacím adaptérom DEK26, ktorý sa hodí priamo na všetky vysávače MILWAUKEE®
Integrované LED svetlo na osvetlenie pracovného priestoru
Vstavaný prachový ventilátor udržuje čiara rezu voľný
Max. Nastavenie pokosu 50 stupňov
DNA našej platformy FUEL™ nanovo definuje rovnováhu bezdrôtových technológií. ELEKTROMOTOR MILWAUKEE® POWERSTATE™, elektronická inteligencia REDLITHIUM™ akumulátor a REDLINK PLUS™ poskytujú vynikajúci výkon, doba chodu a odolnosť
Flexibilný systém batérií: Funguje so všetkými batériami MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Obsah: Nie sú súčasťou balenia žiadne batérie, nie je súčasťou balenia nabíjačka, HD box, paralelný doraz
  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodávaných batérií: 0
  • Priemer otvoru: 20 mm
  • Dodáva sa v.: HD box
  • hmotnosť s akumulátor: 3.5 (M18 B3) EPTA KG
  • Počet otáčok na voľnobeh: 6000 min-1
  • Max. hĺbka rezu 45 stupňov: 44 mm
  • Max. hĺbka rezu 90 stupňov: 57 mm
  • Nastavenie sklonu: 50 stupňov
  • Priemer pílového listu: 165 mm
  • Napätie: 18 V

Rozsah dodávky:

Nie sú súčasťou balenia žiadne batérie, nie je súčasťou balenia nabíjačka, HD box, paralelný doraz

Vhodné výrobky