Popis:
Osvetlenie TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením až 2,000 lúmenovAž 24 hodín doba chodu s M18™ 5.0 Ah akumulátor3 režimov pre správu výstupu a doba choduMagnetická montáž a upínací otvor do 7.5 cmFlexibilný systém batérií: Funguje so všetkými batériami MILWAUKEE® M18™359 stupňov horizontálneho otáčania a 160 stupňov vertikálneho otáčania pre úplnú nastaviteľnosť svetelnej hlavy
Charakteristika:
- Obsah: V balení nie sú zahrnuté žiadne batérie, žiadne nabíjačka
- Akumulátor: Li-ion
- Počet dodávaných batérií: 0
- Upevnenie: Hák, magnet, svorka
- Riziková skupina spektra modrého svetla: 1
- Teplota farby: 4000 k.
- Index vykresľovania farieb: 80
- Dodáva sa v.: v kartóne
- hmotnosť s akumulátor: 2.9 (M18 B5) EPTA KG
- Trieda ochrany IP: IP20
- Osvetľovacie teleso: LED
- Max. doba chodu v režime osvetlenia s M18 B5 akumulátor: 6/ 12/ 24 h
- Max. Režim osvetlenia s vysokou/strednou/nízkou svietivosťou: 2000 / 1000 / 500 lumenov
- Max. Lúmenov: 2000
- Napätie: 18 V
Rozsah dodávky:
V balení nie sú zahrnuté žiadne batérie, žiadne nabíjačka