IRFFL dobíjacia ručná lampa

Č. pol.: 4933493528
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1-2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4933493528
EAN/GTIN 4058546483999
Číslo výrobcu 4933493528
Číslo L L01870 118817
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • 500 lúmenov TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením poskytuje rovnomerný svetelný lúč, optimalizovanú teplotu farieb a verné zobrazenie farieb a detailov
  • 3 režimov pre správu výstupu a doba chodu
  • Svetlo možno pripevniť pomocou dvojitého magnetu alebo zavesiť pomocou integrovanej karabíny
  • Kompaktné rozmery umožňujú jednoduché uloženie vo vrecku
  • Trieda ochrany IP54, svetlo je chránené proti prachu a striekajúcej vode
  • Sklo odolné voči nárazom a chemikáliám pre dlhú životnosť na stavenisku
  • Bezpečnostná funkcia blikania informuje používateľa o nízkom stave batérie
  • Pohodlné nabíjanie internej nabíjateľnej batérie MILWAUKEE® pomocou kábla USB-C cez zdroj USB alebo zásuvku (sieťová zástrčka nie je súčasťou dodávky)
  • Stavebne odolný opletený kábel USB-C s kovovými koncovkami

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Upevnenie: Karabína, magnet
  • Teplota farby: 4000 K
  • Index vykresľovania farieb: 80
  • Dodáva sa v.: v kartóne
  • Hmotnosť: 0,28kg
  • Trieda ochrany IP: IP54
  • Osvetľovacie teleso: LED
  • Max. svietivosť Režim osvetlenia Vysoký/Stredný/Nízky: 500 / 250 / 100 lumenov
  • Maximum doba chodu High (Maximálna výška), Medium (Stredná), Low (nízka: 4/ 8/ 12 h
  • Systém: Nabíjateľný
  • Číslo OSN: UN 3481 trieda 9 SP188

Rozsah dodávky:

USB kábel

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Set commission

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka