Popis:
M18 ™ HIGH OUTPUT ™ 150 mm akumulátorové uhlové brúsky - dodáva výkon zodpovedajúci výkonu 1700 W káblovej brúskyRapidstop™ pre najrýchlejší kotúčová brzda za menej ako 2 sekúnd a najlepšie ochrana používateľaVyšší výkon pri súčasnom znížení veľkosti krytu okolo motora pre lepšiu rovnováhu a ergonómiu v porovnaní s predchádzajúcim modelomAntivibračná bočná rukoväť pre zníženie vibráciíIntegrovaný systém FIXTEC™ pre výmena kotúča bez použitia náradiaNeuzamykateľný bezpečnostné spínače s funkciou linkového blokovania, aby sa zabránilo automatickému spusteniuŠtíhly dizajn rukoväteOdnímateľná prachová mriežka zabraňuje vniknutiu nečistôt a predlžuje životnosť motora150 mm bezkľúčového otvárania pre vysoké rezný výkon a rýchle nastavenie ochrany bez kľúčaVYSOKOVÝKONNÝ nástrojový systém™ posúva technológie M18 FUEL™ na novú úroveň, ponúka vyšší výkon a dlhšiu dobu prevádzky. Tieto nástroje sú navrhnuté tak, aby maximalizovali partnerstvo s batériami s VYSOKÝM VÝKONOM™Flexibilný systém batérií: Funguje so všetkými batériami MILWAUKEE® M18™
Charakteristika:
- Obsah: Nie sú súčasťou balenia žiadne batérie, nie je súčasťou balenia nabíjačka, HD box
- Akumulátor: Li-ion
- Anti-spätný ráz: Áno
- Antivibračný systém (AVS): Áno
- Počet dodávaných batérií: 0
- Brzda: Áno
- Čas brzdenia: 2 s
- FIXTEC: Áno
- Dodáva sa v.: HD box
- hmotnosť s akumulátor: 3.5 (M18FB8) EPTA kg
- Počet otáčok na voľnobeh: 9000 min-1
- Spínače: Spínač mŕtveho muža (bezpečnostný spínač)
- priemer kotúčov: 150 mm
- Napätie: 18 V
- Ochrana proti opätovnému spusteniu: Áno
Rozsah dodávky:
Nie sú súčasťou balenia žiadne batérie, nie je súčasťou balenia nabíjačka, HD box