Popis:
M18 ™ HIGH OUTPUT ™ akumulátorové uhlové brúsky s 125 mm priemery a výkonom rovnajúci sa výkonu 1750 W brúskyNajvyššia kontrola pre každú aplikáciu s 4-stupňovým spínačom, ideálny pre obrábanie nehrdzavejúcej ocele a hliník, ako aj pre odstraňovanie hrdze a farbyRapidstop™ pre najrýchlejší kotúčová brzda za menej ako 2 sekúnd a najlepšie ochrana používateľaONE-KEY™ Sledovanie nástrojov a zabezpečenie nástrojov poskytuje bezplatnú platformu na sledovanie a správu aktív v cloude pre vaše nástroje. ONE-KEY™ ponúka aj zámok náradia na diaľkuAntivibračná bočná rukoväť pre zníženie vibráciíIntegrovaný systém FIXTEC™ pre výmena kotúča bez použitia náradiaNeuzamykateľný bezpečnostné spínače s funkciou linkového blokovania, aby sa zabránilo automatickému spusteniuŠtíhly dizajn rukoväteVymeniteľná prachová mriežka zabraňuje vniknutiu nečistôt a predlžuje životnosť stroja125mm ochrana pre vysoké rezný výkon a rýchle nastavenie ochranyVYSOKOVÝKONNÝ nástrojový systém™ posúva technológie M18 FUEL™ na novú úroveň, ponúka vyšší výkon a dlhšiu dobu prevádzky. Tieto nástroje sú navrhnuté tak, aby maximalizovali partnerstvo s batériami s VYSOKÝM VÝKONOM™100% systém kompatibilný s produktovým radom MILWAUKEE®-M18™
Charakteristika:
- Obsah: Nie sú súčasťou balenia žiadne batérie, nie je súčasťou balenia nabíjačka, HD box, Quick Release Protection, ochranný kryt, bočná rukoväť, príruba, prírubová matica, kľúč
- Akumulátor: Li-ion
- Anti-spätný ráz: Áno
- Počet dodávaných batérií: 0
- Brzda: Áno
- FIXTEC: Áno
- Dodáva sa v.: HD box
- hmotnosť s akumulátor: 3.5 (M18 FB8) EPTA KG
- Počet otáčok na voľnobeh: 3000-9000 min-1
- Max. hĺbka rezania: 33 mm
- Spínače: Spínač mŕtveho muža (bezpečnostný spínač)
- priemer kotúčov: 125 mm
- Napätie: 18 V
- Variabilné otáčky: Áno
- Ochrana proti opätovnému spusteniu: Áno
Rozsah dodávky:
Nie sú súčasťou balenia žiadne batérie, nie je súčasťou balenia nabíjačka, HD box, Quick Release Protection, ochranný kryt, bočná rukoväť, príruba, prírubová matica, kľúč