Popis:
M18 ™ HIGH OUTPUT ™ akumulátorové uhlové brúsky s 125 mm priemery a výkonom rovnajúci sa výkonu 1750 W brúskyRapidstop™ pre najrýchlejší kotúčová brzda za menej ako 2 sekúnd a najlepšie ochrana používateľaVyšší výkon pri súčasnom znížení veľkosti krytu okolo motora pre lepšiu rovnováhu a ergonómiu v porovnaní s predchádzajúcim modelomAntivibračná bočná rukoväť pre zníženie vibráciíIntegrovaný FIXTEC™ rýchlovýmenný systém pre beznástrojový výmena kotúčaŠtíhly dizajn rukoväteVymeniteľná prachová mriežka zabraňuje vniknutiu nečistôt a predlžuje životnosť stroja125 mm bezkľúčového otvárania pre vysoké rezný výkon a rýchle nastavenie ochrany bez kľúčaFunkcia blokovania vedenia, ktorá zabráni automatickému napájaniuSystém S VYSOKÝM VÝKONOM™ posúva technológie M18 FUEL™ na novú úroveň výkonu. Vyšší výkon a doba chodu pre nekompromisné nasadenie nástrojov akumulátor v mobilných aplikáciách100% systém kompatibilný s produktovým radom MILWAUKEE®-M18™
Charakteristika:
- Obsah: Nie sú súčasťou balenia žiadne batérie, nie je súčasťou balenia nabíjačka, HD box, Quick Release Protection, ochranný kryt, bočná rukoväť, príruba, prírubová matica, kľúč
- Akumulátor: Li-ion
- Anti-spätný ráz: Áno
- Antivibračný systém (AVS): Áno
- Počet dodávaných batérií: 0
- Čas brzdenia: 2 s
- FIXTEC: Áno
- Dodáva sa v.: HD box
- hmotnosť s akumulátor: 3.5 (M18 FB8) EPTA KG
- Počet otáčok na voľnobeh: 9000 min-1
- Max. hĺbka rezania: 33 mm
- Spínače: Posuvný spínač
- priemer kotúčov: 125 mm
- Napätie: 18 V
- Ochrana proti opätovnému spusteniu: Áno
Rozsah dodávky:
Nie sú súčasťou balenia žiadne batérie, nie je súčasťou balenia nabíjačka, HD box, Quick Release Protection, ochranný kryt, bočná rukoväť, príruba, prírubová matica, kľúč