M18ONEFMTIW2FC12-0X akumulátorové rázové skrutkovače

Č. pol.: 4933493413
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
Číslo položky 4933493413
EAN/GTIN 4058546482848
Číslo výrobcu 4933493413
Číslo L L01870 118429
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Riadenie KRÚTIACEHO MOMENTU pomocou SNÍMAČA KRÚTIACEHO momentu™ ponúka vyššiu opakovateľnosť KRÚTIACEHO momentu ako rázový skrutkovač s počítaním vplyvu pomocou vlastných snímačov a algoritmov strojového učenia na prekonanie obvyklých výkyvov na pracovisku. Nastaviteľný krútiaci moment sa pohybuje od 67 do 338 Nm
Funkcie redukcie chýb SYSTÉMU TORQUE-SENSE™ zahŕňajú nízke vypnutie batérie, prevenciu dvojitého úderu, detekciu skorého spustenia, smerový zámok F/R, programovateľné farby LED a časovač kontroly opätovného krútiaceho momentu
Eliminácia 2-krokového inštalačného procesu a zjednodušený proces nastavenia pomocou JEDNÉHO KĽÚČA™ zabezpečujú 3X rýchlejšiu inštaláciu
Indikátor LED signalizuje inštaláciu OK/NOK. Každá tlač sa zaznamenáva a dá sa stiahnuť vo forme prispôsobiteľných prehľadov nástrojov
Bezdrôtové aktualizácie pre vylepšenia budúceho režimu
Zvýšená kapacita batérie pre lepšiu životnosť a životnosť batérie
Tri-LED diódy poskytujú tienené osvetlenie s vysokým rozlíšením pre lepšiu viditeľnosť pracovného priestoru
DNA našej platformy FUEL™ nanovo definuje rovnováhu bezdrôtových technológií. ELEKTROMOTOR MILWAUKEE® POWERSTATE™, elektronická inteligencia REDLITHIUM™ akumulátor a REDLINK PLUS™ poskytujú vynikajúci výkon, doba chodu a odolnosť
Flexibilný systém batérií: Systém kompatibilný so všetkými batériami MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Obsah: Žiadne batérie v obsah dodávky, žiadne nabíjačka v obsah dodávky, v krabici
  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodávaných batérií: 0
  • Rozsah krútiaceho momentu: 67-338 Nm
  • Dodáva sa v.: HD box
  • Dodáva sa v.: HD box
  • hmotnosť s akumulátor: 2.53 (M18 B5) EPTA KG
  • Počet otáčok na voľnobeh: 0 - 1250 / 0 - 1725 / 0 - 2000 / 0-2400 min-1
  • Max. Priemer skrutky: M22
  • Nárazová hodnota: 0 - 1800 / 0 - 2300 / 0 - 2800 / 0 - 3400 min-1
  • Napätie: 18 V
  • Upínač nástrojov: 1/2 palca

Rozsah dodávky:

Žiadne batérie v obsah dodávky, žiadne nabíjačka v obsah dodávky, v krabici

Vhodné výrobky