Popis:
Kontrola KRÚTIACEHO MOMENTU so SNÍMAČOM KRÚTIACEHO MOMENTU™ poskytuje vyššiu opakovateľnosť KRÚTIACEHO momentu ako rázový skrutkovač s počítaním nárazov pomocou vlastných snímačov a algoritmov strojového učenia na prekonanie bežných výkyvov poľa. Nastaviteľný krútiaci moment sa pohybuje od 67 do 203 Nm Funkcie redukcie chýb SYSTÉMU TORQUE-SENSE™ zahŕňajú nízke vypnutie batérie, prevenciu dvojitého úderu, detekciu skorého spustenia, smerový zámok F/R, programovateľné farby LED a časovač kontroly opätovného krútiaceho momentu Eliminácia 2-krokového inštalačného procesu a zjednodušený proces nastavenia pomocou JEDNÉHO KĽÚČA™ zabezpečujú 3X rýchlejšiu inštaláciu Indikátor LED signalizuje inštaláciu OK/NOK. Každá tlač sa zaznamenáva a dá sa stiahnuť vo forme prispôsobiteľných prehľadov nástrojov Aktualizácia pre budúce vylepšenia režimu cez vzduch Zvýšená kapacita batérie pre lepšiu životnosť a životnosť batérie Tri-LED diódy poskytujú tienené osvetlenie s vysokým rozlíšením pre lepšiu viditeľnosť na pracovisku DNA našej platformy FUEL™ nanovo definuje rovnováhu bezdrôtových technológií. ELEKTROMOTOR MILWAUKEE® POWERSTATE™, elektronická inteligencia REDLITHIUM™ akumulátor a REDLINK PLUS™ poskytujú vynikajúci výkon, doba chodu a odolnosť Flexibilný systém batérií: Funguje so všetkými batériami MILWAUKEE® M18™
Charakteristika:
- Obsah: Žiadne batérie v obsah dodávky, žiadne nabíjačka v obsah dodávky, v krabici
- Akumulátor: Li-ion
- Počet dodávaných batérií: 0
- Rozsah krútiaceho momentu: 67-203 Nm
- Dodáva sa v.: HD box
- Dodáva sa v.: HD box
- hmotnosť s akumulátor: 1.99 (M18 B5) EPTA KG
- Počet otáčok na voľnobeh: 0 - 1125 / 0 - 1525 / 0 - 1850 / 0 - 2325 min-1
- Max. Priemer skrutky: M22
- Nárazová hodnota: 0 - 1650 / 0 - 2475 / 0 - 3000 / 0 - 3500 min-1
- Napätie: 18 V
- Upínač nástrojov: 1/2 palca
Rozsah dodávky:
Žiadne batérie v obsah dodávky, žiadne nabíjačka v obsah dodávky, v krabici