Akumulátorová diamantová vrtačka MXFDCD350DD-0

Č. pol.: 4933493146
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
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Vŕtačka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4933493146
EAN/GTIN 4058546480172
Číslo výrobcu 4933493146
Číslo L L00800 5021
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vrtání diamantů na vrtné soupravě až do průměru 350 mm. Jádrové vrtání s jistotou díky napájení střídavým proudem
  • 4rychlostní převodovka pro širokou škálu použití, s laserem vyrytým označením otáček a výkonu na kovovém krytu
  • Otáčky 1: do 51 mm / Otáčky 2: 51 - 76 mm / Otáčky 3: 76 - 152 mm / Otáčky 4: Integrovaný tlakoměr umožňuje uživateli optimalizovat rychlost vrtání pro dosažení nejlepší životnosti stroje a příslušenství
  • Integrovaný indikátor baterie umožňuje uživateli sledovat kapacitu baterie v průběhu vrtání
  • 1 1/4 palce UNC + 1/2 palce G pro většinu běžných jader, s třecí deskou pro snadnou výměnu jádra
  • Možnost použití s volitelnou vývěvou na hladkých a rovných površích
  • Beznástrojové rychloupínací připojení jádrové vrtačky k vrtacímu stojanu
  • Vzhledem k silným stránkám technologie FUEL™ posouvá MX FUEL™ výkonnost akumulátoru na novou úroveň. Stroje této výkonnostní třídy jsou určeny k použití při úkolech, které byly dříve doménou benzínového nářadí nebo nářadí se stlačeným vzduchem. Nová technologie akumulátorů umožňuje provádět práce v oblastech, kde to dříve bylo možné jen v omezené míře nebo s velkými náklady. Stroje na platformě MX FUEL™ nabízejí plný komfort akumulátorové technologie a snižují dopady hluku, emisí výfukových plynů a vibrací. Mnoho prací lze v budoucnu provádět bezpečněji, tišeji a efektivněji
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security nabízí bezplatnou cloudovou platformu pro sledování a správu zásob nářadí. ONE-KEY™ nabízí také vzdálené uzamčení nářadí

Charakteristika:

  • Baterie: Li-ion
  • Počet dodávaných baterií: 0
  • Dodává se v: v krabici
  • Volnoběžné otáčky při 1. rychlostním stupni: 390 min-1
  • Volnoběžné otáčky při 2. rychlostním stupni: 850 min-1
  • Volnoběžné otáčky při 3. rychlostním stupni: 1650 min-1
  • Volnoběžné otáčky na 4. rychlostní stupeň: 2200 min-1
  • Max. Průměr vrtání do betonu: 350 mm
  • Hmotnost s baterií: 27,6 (MXF HD812) kg
  • Držák nástroje: 1 1/4 UNC + 1/2 G Zoll
Rozsah dodávky: Akumulátory nejsou součástí dodávky, nabíječka není součástí dodávky, v krabici

Rozsah dodávky:

Neobsahuje batérie, Neobsahuje nabíjačku, v kartónovej krabici

Vhodné výrobky