M18F2CHS50-0 akumulátorová reťazová píla

Č. pol.: 4933480120
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1-2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 4933480120
EAN/GTIN 4058546404055
Číslo výrobcu 4933480120
Číslo L L01870 118426
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Vyššia rýchlosť rezania ako 60 benzínových reťazových píl
Maximálna hodnota krútiaci moment 9.5 Nm umožňuje rezanie náročných materiálov a udržiava rýchlosť aj pri ťažkých zaťaženiach bez blokovania
50 cm meč a maximálna rýchlosť až 5.8 koní pre väčšie výrub a výrub
Vysoko viditeľný štít pre presnejšie operácie rezania
Dve nastavenia rýchlosti umožňujú používateľovi vybrať si medzi maximálnym výkonom a rozšíreným doba chodu
Dvojitá kovová stopka na paznechty umožňuje používateľovi väčšiu páku pri rezaní
Technológia FUEL™ pre plný plyn za menej ako 1 sekundu
Plynulá regulácia rýchlosti umožňuje užívateľovi plnú kontrolu nad výstupným výkonom
Jednoduché mazanie reťaze: Bezstratová nádoba, ľahko sa naplní a jednoduché ovládanie úrovne
Dodáva sa s 76 ml olej, pílová reťaz a ochrana proti mečom
DNA našej platformy FUEL™ nanovo definuje rovnováhu bezdrôtových technológií. ELEKTROMOTOR MILWAUKEE® POWERSTATE™, elektronická inteligencia REDLITHIUM™ akumulátor a REDLINK PLUS™ poskytujú vynikajúci výkon, doba chodu a odolnosť
100% systém kompatibilný s produktovým radom MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Obsah: 76 ml olej, pílová reťaz, ochranný kryt proti mečom
  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodávaných batérií: 0
  • Počet hnacích ramien: 78
  • Objem olejovej nádrže: 169 ml
  • Veľkosť súboru: 4,8 mm
  • Dodáva sa v.: v kartóne
  • Nastavenia rýchlosti: 2
  • hmotnosť s akumulátor: 9.0 (2x M18 FB8) EPTA kg
  • Hrúbka článkov: 1,3 mm
  • Rýchlosť reťaze: 14,3 m/s
  • Rozstup reťaze: .325 palcov
  • Max. Krútiaci moment: 9,5 Nm
  • Dĺžka meča: 50 cm
  • Napätie: 18 V

Rozsah dodávky:

76 ml olej, pílová reťaz, ochranný kryt proti mečom

Vhodné výrobky