L4SL550-301 USB-Akku-Stableuchte

Č. pol.: 4933478869
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
Druh batérie Li-Ion
Druh produktu Pracovné svietidlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4933478869
EAN/GTIN 4058546361518
Číslo výrobcu 4933478869
Číslo L L00800 3323
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Osvětlení TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením a svítivostí až 550 lumenů
  • Obuškové světlo 4 v 1 má volbu 4 režimů pro přesné zaměření osvětlení, což umožňuje plnou kontrolu nad výkonem a intenzitou paprsku v jakékoli poloze
  • Stupeň krytí IP52 pro odolnost proti vodě a prachu a odolnost proti pádu z výšky až 2 m
  • Magnetické uchycení pro použití bez použití rukou a uchycení na háček pro bezpečné skladování
  • Dodává se s kabelem USB
  • Až 5 hodin provozu s baterií REDLITHIUM™ USB 3,0 Ah
  • Vertikální otáčení světelné hlavy o 220° s možností jednoho nebo dvou světel pro směrové osvětlení
  • Pohodlné interní nabíjení baterie REDLITHIUM™ USB pomocí kabelu USB-C ze zdroje napájení USB nebo ze zásuvky (zástrčka není součástí dodávky)

Charakteristika:

  • Blistr
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0,30 (L4 B3)
  • Nabíječka v balení: USB kabel

Rozsah dodávky:

1 x L4 B3 akumulátorová batéria, USB kábel, blistrové balenie

Vhodné výrobky