M12CLLP-0C Křížový laser s olovnicí

Č. pol.: 4933478101
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
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 12 V
Druh produktu Krížový líniový laser

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4933478101
EAN/GTIN 4058546340346
Číslo výrobcu 4933478101
Číslo L L00800 2005
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Zelený křížový laser M12® s olovnicemi poskytuje univerzální funkce pro horizontální nivelaci, vertikální vyrovnání a přenos olovnice z podlahy na strop
  • Pomocí zelených diod s vysokou intenzitou, pro zajištění maximální viditelnosti - až 4x lepší viditelnost ve srovnání s červenými lasery
  • Zelené laserové paprsky s vysokou intenzitou poskytují pracovní dosah 38 m v okruhu (100 m s jedním přijímačem)
  • Poskytují celodenní provoz po dobu více než 15 hodin s baterií M12® B3
  • 3režimový závěsný systém: Manuální režim pro použití v libovolném úhlu, režim samonivelace, který kompenzuje nerovný stav s rozsahem samonivelace 4°, a režim uzamčení kyvadla pro ochranu součástí při přepravě
  • Integrovaný magnetický držák se zesílenými magnety ze vzácných zemin umístěnými na zadní straně, závity na stativ 1/4 a 5/8 a otvorem pro zavěšení - umožňuje upevnění na ocelové čepy, Dřevěné čepy a stativ
  • Držák také umožňuje upevnění laseru o 360° kolem olovnice, s integrovaným jemným nastavením pro rychlejší vyrovnání z bodu do bodu
  • Krytí IP 54, odolává pádům z výšky až 1 m
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M12®
  • Dodáváno s 1 x laserovým terčem a 1 x závěsným držákem

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterií: M12
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: Přenosný kufřík
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B3)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,2
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Varianta výrobku: M12 CLLP-0C
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: Držák, terčík HI-VIS

Rozsah dodávky:

Batérie nie sú súčasťou balenia, nabíjačka nie je súčasťou balenia, kufrík, držiak Track Clip, dobre viditeľný terč HI-VIS

Vhodné výrobky