M18BLPD2-402X akumulátor PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

Č. pol.: 4933464560
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
Číslo položky 4933464560
EAN/GTIN 4058546225056
Číslo výrobcu 4933464560
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Novo vyvinutý bezkartáčový motor umožňuje o 40 % vyšší krútiaci moment ako predchádzajúci model - až 82 Nm;Kompaktný dizajn s dĺžkou len 180 mm;Vylepšené 13 mm kovové rýchloupínacie skľučovadlo pre jednoduchú výmenu vrtákov a silné uchytenie vrtákov;Elektronika REDLINK™ - ochrana proti preťaženiu stroja a akumulátora zaručuje dlhú životnosť;REDLITHIUM™ akumulátor ponúka dokonale zladený dizajn, pokročilú elektroniku a bezstratový výkon pre dlhšiu životnosť a dlhšiu životnosť ako predchádzajúce modely;Optimalizované nastavenie otáčok pre lepší vŕtací a skrutkovací výkon;Indikátor úrovne nabitia akumulátora a LED osvetlenie pracoviska;100% systém kompatibilný s produktovým radom MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátora: 4,0 Ah
  • Počet dodávaných batérií: 2
  • Rozsah upínania vŕtacieho skľučovadla: 13 mm
  • Dodáva sa v.: HD box
  • Nastavenia rýchlosti: 2
  • hmotnosť s akumulátor (EPTA): 2,1 (M18 B4) kg
  • voľnobežný počet otáčok v roku 1. stupeň: 0 - 550 min-1
  • voľnobežný počet otáčok v roku 2. stupeň: 0 - 1800 min-1
  • Max. Priemer vŕtania do dreva: 76 mm
  • Max. Priemer vŕtania do muriva: 16 mm
  • Max. Priemer vŕtania do ocele: 13 mm
  • Max. Krútiaci moment: 82 Nm
  • Max. Nárazová hodnota: 0 - 28800 min-1
  • Napätie: 18 V
  • Číslo OSN: UN 3481

Rozsah dodávky:

2 x akumulátorové batérie M18 B4, nabíjačka M12-18 FC, HD box, opaskový klip, dodatočná rukoväť