Prem. Brúsenie. excentrický 150mm K280 (50)

Č. pol.: 4932499983
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
Číslo položky 4932499983
EAN/GTIN 4058546571474
Číslo výrobcu 4932499983
Číslo L L01870 118880
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Pružný brúsny papier so zrnitosťou oxidu hlinitého s protiprachovým stereopovrchom zabraňuje predčasnému zanášaniuNie sa zanáša, čím sa dosahuje rýchlejšie odstraňovanie materiálu a vyššia produktivita2x dlhšia životnosť v porovnaní so štandardným brúsnym papieromVhodný na brúsenie všetkých druhov dreva, farieb, sadrokartónu, výplňových materiálov a lakovVysoko výkonné brúsne listy pre náhodné orbitálne brúsky

Charakteristika:

  • Priemer nádoby: 150 mm
  • Zrno: 280
  • Vhodné pre: M18BOS125 a ROS125E