Klince s okrúhlou hlavou pre M18FRCN45;Cievkové klince so sklonom 15 stupňov

Č. pol.: 4932499313
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
Číslo položky 4932499313
EAN/GTIN 4058546564773
Číslo výrobcu 4932499313
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Klince s okrúhlou hlavou pre M18FRCN45
  • Cievkové klince so sklonom 15 stupňov

Charakteristika:

  • Rozmery hlavy: 10,5 mm
  • Dĺžka: 32 mm
  • Uhly zásobníka: 15 stupňov
  • Materiál: Kruhová rukoväť, pozinkovaná
  • Priemer stopky: 3,05 mm
  • Trieda služieb: 2
  • Typ: Klince s okrúhlou hlavou pre M18FRCN45