Nožnice na plech, dlhé, priamy strih

Č. pol.: 4932499021
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
Číslo položky 4932499021
EAN/GTIN 4058546528904
Číslo výrobcu 4932499021
Číslo L L01870 118577
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Charakteristika:

  • Farebné kódovanie: žltá
  • Celková dĺžka: 195 mm
  • Max. Rezací výkon v hliníku: 1 mm
  • Max. hĺbka rezu v oceľ: 1 mm
  • Rezná kapacita nerezová oceľ: 0,6 mm
  • smer rezu: rovný