Nožnice na plech, zahnuté, ľavý rez

Č. pol.: 4932499013
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
Číslo položky 4932499013
EAN/GTIN 4058546528829
Číslo výrobcu 4932499013
Číslo L L01870 118884
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Mikrorezné rezné hrany pre čo najlepšie uchopenie obrobkuErgonomická rukoväť pre vysoký užívateľský komfort a menšiu únavuTorzná pružina automaticky otvára rezné hrany pri rezaní pre rýchlejší postup práce a menšiu námahuOptimalizovaný pákový pomer pre ľahší postup práce v hrubších materiálochJednoruký blokovací mechanizmus pre vyššiu produktivituKompaktný dizajn pre ľahší postup práce bez zasekávaniaPre dlhé súvislé rezy, priame alebo zakrivené rezy. 45-stupňový uhol udržuje používateľa mimo rezaného materiáluJednoduchá identifikácia smeru rezania na hlave, rukoväti a pomocou farebného označeniaErgonomická rukoväť s odolnou mäkkou podložkou pre vysoký komfort používania

Charakteristika:

  • Farebné kódovanie: červená
  • Celková dĺžka: 254 mm
  • Max. Rezací výkon v hliníku: 1 mm
  • Max. hĺbka rezu v oceľ: 1 mm
  • Rezná kapacita nerezová oceľ: 0,6 mm
  • smer rezu: Ľavá