Vložka klieští PACKOUT

Č. pol.: 4932493643
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
Číslo položky 4932493643
EAN/GTIN 4058546485146
Číslo výrobcu 4932493643
Číslo L L01870 118046
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Ideálny prevodový pomer pre jednoduchú prácu
  • Zaoblené hrany na pracovnej hlave zabraňujú náhodnému poškodeniu
  • Opačný ozubenie pre maximálny prenos výkonu
  • Konštrukcia priechodného spoja zabezpečuje maximálnu nosnosť
  • Vysoko kvalitná pena pre dlhú životnosť, špecifikácie veľkosti lasera pre jednoduché a rýchle rozpoznanie veľkosti a červené pozadie pre rýchlu identifikáciu chýbajúcich nástrojov

Charakteristika:

  • Výška: 5,8 cm
  • Dĺžka: 41,4 cm

Rozsah dodávky:

180 mm kliešte na vodné čerpadlo, 250 mm kliešte na vodné čerpadlo, 300 mm kliešte na vodné čerpadlo, 165 mm kombinované kliešte, 180 mm kombinované kliešte, 205 mm guľaté kliešte Langbeck, 160 mm bočné rezačky, 200 mm bočné rezačky sily