PACKOUT kliešte a skrutkovače Inla

Č. pol.: 4932493638
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
Číslo položky 4932493638
EAN/GTIN 4058546485092
Číslo výrobcu 4932493638
Číslo L L01870 118196
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Pohodlný 3-panel tri-lobe rukoväť pre najlepšiu podporu a optimálny prenos energie
  • Trvalá identifikácia expozície pre jednoduchú identifikáciu
  • Kalená magnetická špička pre dlhú životnosť a bezpečné uchopenie
  • Ideálny prevodový pomer pre jednoduchú prácu
  • Zaoblené hrany na pracovnej hlave zabraňujú náhodnému poškodeniu
  • Vysoko kvalitná pena pre dlhú životnosť, špecifikácie veľkosti lasera pre jednoduché a rýchle rozpoznanie veľkosti a červené pozadie pre rýchlu identifikáciu chýbajúcich nástrojov

Charakteristika:

  • Počet dielov: 10

Rozsah dodávky:

Kliešte na vodné čerpadlo 250 1.2 mm, kombinované kliešte 180 5.5 mm, guľaté kliešte Langbeck 205 125 mm, bočné strihacie kliešte 0.5 mm, trojkrídlovkový skrutkovač PZ1 x 3, PZ2 x 75, skrutkovač s trojkrídlovom drážkou SL 0.8 x 4 x 100, SL 160 x 100 x 125, SL 1.0 x 6.5 x 125