PACKOUT VDE kliešte a VDE skrutkovacie.

Č. pol.: 4932493637
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
Číslo položky 4932493637
EAN/GTIN 4058546485085
Číslo výrobcu 4932493637
Číslo L L01870 118157
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Skúška pri poruche až do 10,000 v AC, práca až do 1,000 v AC zlúčená
  • Ideálny prevodový pomer pre jednoduchú prácu
  • Až 60% úspora energie
  • Tenký hriadeľ pre ľahší a bezpečný prístup k nízko položeným skrutkám
  • Pohodlné tri-lobe rukoväť optimalizované pre vysoký užívateľský komfort a vysoký výkon prenosu
  • Konštrukcia rukoväte proti prevráteniu
  • Vysoko kvalitná pena pre dlhú životnosť, špecifikácie veľkosti lasera pre jednoduché a rýchle rozpoznanie veľkosti a červené pozadie pre rýchlu identifikáciu chýbajúcich nástrojov

Charakteristika:

  • Počet dielov: 10

Rozsah dodávky:

160 2 mm VDE stripping pliers, 210 100 1 mm VDE guľaté kliešte Langbeck, 160 3 mm VDE bočné strihacie kliešte, 180 mm VDE kombinované kliešte, TRILOBE VDE skrutkovač Slotted 0.8 X 80 X 125, TRI-LOBE VDE skrutkovač Slotted 0.5 X 4 X 100, TRI-LOBE VDE skrutkovač Slotted 1.0 X 5.5 X 100, skúšač napätia Tester