Dvojitá otvorená vložka kľúča (4)

Č. pol.: 4932493630
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
Číslo položky 4932493630
EAN/GTIN 4058546485016
Číslo výrobcu 4932493630
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Tenký design pro optimální přístupnost
  • Zaoblená rukojeť s profilem T pro vysoký Uživatelský komfort
  • Barevné značení pro snadnější identifikaci
  • Vysoce kvalitní chromování zabraňuje tvorbě rzi

Charakteristika:

  • Výška: 45 mm
  • Délka: 1785 mm

Rozsah dodávky:

24 x 26 mm, 25 x 28 mm, 27 x 29 mm, 30 x 32 mm