BCS BL L/XL Baseballová čepice

Č. pol.: 4932493096
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
Druh produktu Čiapka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4932493096
EAN/GTIN 4058546479671
Číslo výrobcu 4932493096
Číslo L L01850 1237
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Lehká čepice pro ochranu před sluncem, na staveništi nebo v přírodě
  • Pružný pásek pro optimální přizpůsobení. Kšiltovky jsou k dispozici ve velikostech S/M a L/XL v červené, černé nebo šedé barvě
  • Ochranný faktor proti UV záření UPF 50+ v souladu s normou EN 13758-1.

Charakteristika:

  • Barva: černá
  • velikost: L / XL
  • Obsah: 1
  • materiál: 63 % polyester / 34 % bavlna / 3 % elastan