Diamantový řezný kotouč Silent SUDD350

Č. pol.: 4932479462
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4932479462
EAN/GTIN 4058546372569
Číslo výrobcu 4932479462
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní diamantový řezný kotouč s laserem svařovanými segmenty a vynikajícími řeznými vlastnostmi v tvrdých materiálech, jako je beton, dlažba a zdivo
  • Tichá technologie pro snížení hluku při řezání
  • Segmenty o výšce 10 mm
  • Perfektně se hodí k akumulátorovým řezačkám MILWAUKEE.

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 25,4
  • Průměr kotouče: 350
  • Max. šířka řezu: 3,1
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SUDD 350 mm - 1 ks
  • Průměr kotouče [mm]: 350
  • Šířka řezu [mm]: 3,1
Dodáváno v demontu.