Diamantový vrták M14 32 mm

Č. pol.: 4932478279
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
Hĺbka rezu 35 mm
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4932478279
EAN/GTIN 4058546344566
Číslo výrobcu 4932478279
Číslo L L00800 3894
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vrtáky s diamantovou špičkou byly speciálně vyvinuty pro profesionální použití v tvrdých materiálech, např
  • v porcelánu, gresu, obkladech z přírodního kamene, litině nebo skelných vláknech
  • Vrtáky DIAMOND MAX™ zaručují vynikající výkon a životnost i při použití v nejtvrdších materiálech
  • Suché vrtání: tyto diamantové vrtáky nevyžadují chlazení vodou
  • Držák M14: pro přímé použití s úhlovými bruskami
  • Čisté otvory: tyto vrtáky umožňují vrtat čisté a přesné otvory bez poškození povrchu
  • Odolnost: vysoce kvalitní vakuově pájené diamanty pro dlouhou životnost a rychlejší postup vrtání
  • Odolnost: Robustní tělo vrtáku si zachovává svůj tvar
  • Snadné vyjímání vrtného jádra: Vyhazovací otvory na větších průměrech pro snadnější nasazení a vyjímání vrtného jádra
  • Oblasti použití:
  • Keramické obklady a dlažby - všechny typy měkké i tvrdé: porcelán/finestoneware/přírodní kámen/terrazzo/terakota/umělý kámen/glazované
  • Litina
  • Sklolaminát
  • Plexisklo/Perspex
  • Doporučení k použití: 1
  • Diamantové vrtáky lze díky zásuvce M14 používat přímo s úhlovou bruskou
  • Za tímto účelem uvolněte pojistku vřetena a našroubujte vrták přímo na závit
  • Utáhněte klíčem s otevřeným koncem

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 35
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: M14 Diamantový vrták 32mm - 1ks