Pilový kotouč na dřevo pro ruční kotoučové pily, střídavé zuby 235/30 mm Z24

Č. pol.: 4932471305
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
⌀ kotúča D 235 mm
⌀ otvora 30 mm
vhodné pre materiál Holz
Počet zubov 24
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4932471305
EAN/GTIN 4058546289331
Číslo výrobcu 4932471305
Číslo L L00800 2896
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Povlak PTFE (teflon): snižuje tření pro rychlejší a chladnější řezy
  • Chrání před korozí a usazováním pryskyřice
  • Laserem vyřezávané vibrační drážky: pro snížení vibrací a přesnější řezy
  • Drážky jsou vyplněny polyuretanem a fungují jako tlumiče nárazů, protože zabraňují pronikání vibrací ke karbidovým zubům
  • Vysoce kvalitní laserem řezaná ocel: zaručuje přesné řezy
  • Zuby z tvrdokovu s kobaltovou přísadou: zůstávají déle nabroušené a zajišťují čistší řezy
  • *TENKÝ KERF: optimalizovaný pro akumulátorové nářadí, mimořádně tenká šířka řezu pro dlouhou dobu chodu na jedno nabití akumulátoru
  • *Všechny druhy dřeva: Měkké/tvrdé dřevo, překližka, lakované desky, melamin, MDF
  • **Standardní pilové listy bez teflonového povlaku a vibračních drážek

Charakteristika:

  • Počet zubů: 24
  • Průměr otvoru [mm]: 30
  • Průměr pilového listu: 235
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: CSB P W 235 x 30 x 2,4 x 24ATB
  • Průměr pilového listu [mm]: 235
  • Počet zubů: 24