Vrták SDS-Plus DUST LOK 8x136 mm (1ks)

Č. pol.: 4932471157
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
  • Stopka: SDS Plus
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
8 mm
Stopka SDS Plus
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4932471157
EAN/GTIN 4058546287856
Číslo výrobcu 4932471157
Číslo L L00800 4194
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Účinné bezprašné vrtání pro bezpečnější a čistší pracovní prostředí
  • Odsává až 99 % vrtacího prachu
  • Aktivní chlazení vrtací hlavy pro delší životnost nástroje
  • Konstrukce se 4 drážkami zabraňuje zaseknutí vrtáku v případě zásahů do výztuže
  • Přesná soustřednost a kruhové otvory podle PGM
  • Univerzální adaptér pro všechny běžné odsávače prachu s hadicí-⌀ 32-38 mm...

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 100
  • Uchycení hřídele: SDS-Plus