Brusný kotouč 125x6 mm PRO+

Č. pol.: 4932451502
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 25 ks
  • Kroky objednávky: 25 ks
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
Druh produktu Hrubovací brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4932451502
EAN/GTIN 4002395162055
Číslo výrobcu 4932451502
Číslo L L01850 1688
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Použití: pro všeobecné opracování měkké oceli a nelegované nástrojové oceli
  • Vlastnosti: tvrdý brusný kotouč s dlouhou životností a dobrými hrubovacími vlastnostmi

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,2
  • Průměr kotouče: 125
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SG 27 / 125 x 6 x 22 mm - 25 ks
  • Průměr kotouče [mm]: 125
  • Standardní vybavení: WSE 9 -125 MX, WS1500-125XC, WS 12-125 MX, WSE 14-125 MX, WS 6-125