Kotouč na řezání kovů 125x1 mm Contr.

Č. pol.: 4932451477
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 50 ks
  • Kroky objednávky: 50 ks
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4932451477
EAN/GTIN 4002395163281
Číslo výrobcu 4932451477
Číslo L L01850 1660
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Použití: Extra tenký řezný kotouč na ocel bez obsahu oceli a síry
  • Ideální pro řezání vysoce legované a kyselinovzdorné oceli, měkké oceli a nástrojové oceli
  • Není vhodné pro nerezovou ocel

Charakteristika:

  • Průměr vrtáku [mm]: 22,2
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SCS 41 / 125 x 1 x 22 mm Contractor series - 50 ks