Matrice pro děrování, 28,3 mm / PG 21

Č. pol.: 4932430917
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
Druh produktu Dierovacie náradie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4932430917
EAN/GTIN 4002395385799
Číslo výrobcu 4932430917
Číslo L L01850 570
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vhodné pro měkkou ocel a hliník do tloušťky 3 mm
  • Vhodné také pro nerezovou ocel do tloušťky 2,5 mm
  • Šroub se závitem 49162680 ⌀ 11,1 mm: vyžaduje předvrtání vrtákem do kovu/stupňovým vrtákem ⌀ 11,3 - 11,5 mm
  • Šroub se závitem 49162681 ⌀ 19 mm: vyžaduje předvrtání vrtákem do kovu/stupňovým vrtákem ⌀ 19,5 - 20 mm

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: The PG 21 - 1 ks