Šroubovací bit SHOCKWAVE (balení 15 kusů), TX50 / 25 mm

Č. pol.: 4932430892
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4932430892
EAN/GTIN 4002395385546
Číslo výrobcu 4932430892
Číslo L L01850 624
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Šroubovací bity: - Geometrie SHOCKZONE™ snižuje namáhání hrotu bitu, a tím i riziko zlomení
  • - Za studena kovaná špička bitu pro vyšší pevnost materiálu a přesné uchycení
  • - Speciální ocel vyvinutá speciálně pro SHOCKWAVE™ je speciálně přizpůsobena pro použití s rázovými utahováky
  • Magnetický držák bitů: - Speciální slitina nerezové oceli a speciální proces kalení pro vysokou pevnost materiálu a dlouhou životnost
  • Kompaktní pultový displej
  • Kompaktní displej čítače: 10 x bitové pole (250 bitů)

Charakteristika:

  • Obsah balení: 10 ks
  • Obsah balení: 10 ks
  • Obsah balení: 10 ks
  • Obsah balení: 10 ks
  • Obsah balení: 25 ks
  • Varianta výrobku: CD Tic Tac TX50 x 25 mm (15 ks) - 10 ks

Rozsah dodávky:

10 x SHOCKWAVE™ nárazuvzdorné skrutkovače (jednotlivé položky) Obsah balenia SHOCKWAVE™ nárazuvzdorné skrutkovače: 25 x TX50 bitov)