Vrták do kamene SDS-Max, 45 x 920 mm, SDS-Max 4 břity

Č. pol.: 4932430730
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
  • Stopka: SDS Max
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
45 mm
Stopka SDS Max
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4932430730
EAN/GTIN 4002395383917
Číslo výrobcu 4932430730
Číslo L L00800 1078
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Velké břity ze slinutého karbidu se zpevňujícími fazetami na obou koncích
  • Nižší vibrace a lepší vrtací výkon v armovacích prutech pro delší životnost nástroje
  • Speciálně vyvinutá, robustní geometrie hlavy s optimální symetrií břitu 4 x 90°
  • Žádné blokování vrtáku v případě zásahu výztuže.ocel
  • Centimetrový bod s úhlem 130°
  • Rychlé a přesné bodové vrtání a optimální vedení během vrtání
  • Velký, robustní sekundární břit s dynamickým ostřím
  • Podporuje hlavní břit pro rychlejší postup vrtání
  • Kratší šroubovice
  • Rychlejší transport prachu z vrtací hlavy do spirály, menší opotřebení a menší zahřívání vrtací hlavy
  • Inovativní, optimalizované hlavní břity ze slinutého karbidu
  • Indikátor opotřebení na obou stranách karbidového prvku
  • Zaručeně přesné vrtání a rozměrově přesné otvory po celou dobu životnosti
  • Patentovaná spirála se zpevněným jádrem (KVS)
  • Nízké vibrace při vrtání a extrémní odolnost proti zlomení
  • Energie úderu se přenáší přímo na hrot vrtáku
  • Velkoobjemová spirála
  • Rychlejší transport prachu z vrtáku pro rychlejší postup vrtání a delší životnost nástroje
  • Nízkovibrační vrtání pro vysoký uživatelský komfort
  • Speciální povrchová úprava pro zvýšení odolnosti
  • Testováno PGM
  • Zaručené přesně lícující otvory pro hmoždinky po celou dobu životnosti

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 800
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SDS-Max 45 x 920 - 1 ks