Vrták do kamene SDS+ MX4 8x215mm-50ks

Č. pol.: 4932430440
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
  • Stopka: SDS Plus
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
4,8 mm
Stopka SDS Plus
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4932430440
EAN/GTIN 4002395381012
Číslo výrobcu 4932430440
Číslo L L00800 4216
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Symetrické 4 x 90°; geometrie břitu zaručuje kruhové otvory pro optimální instalaci hmoždinek
  • Geometrie 4 spirál s velkoobjemovou šroubovicí pro optimální transport vrtného prachu
  • Středicí bod pro snadné a přesné vrtání
  • Přivařený jednodílný karbidový prvek o průměru ø 5-10 mm
  • Výsledný větší spirálový vstupní kanál zajišťuje rychlejší postup vrtání
  • Více karbidu pro delší životnost, zejména vrtacího hrotu
  • 4 přerušovací body pro vyšší rychlost vrtání
  • Zvětšené zkosení výztuže pro delší životnost v případě zásahu výztuže
  • Nová kuželovitá spirálová záda
  • Úzký spirálový hřbet za vrtacím hrotem pro rychlý transport prachu z vrtáku, vyšší rychlost vrtání a nižší tření
  • Široká spirála směrem dozadu k vrtací stopce pro vyšší stabilitu a nižší riziko zlomení
  • Na jedno nabití baterie vyvrtáte až o 20 % více otvorů než se standardní čtyřbřitou vrtačkou do betonu
  • Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 150
  • Obsah balení: 50
  • Varianta výrobku: SDS-Plus MX4 8 x 215 - 50 ks