Diamantový kotouč HUDD 150mm-1ks

Č. pol.: 4932399821
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4932399821
EAN/GTIN 4002395364763
Číslo výrobcu 4932399821
Číslo L L00800 989
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Rychlé, stabilní, nízké vibrace
  • Univerzální použití v širokém spektru materiálů
  • Rozlišené na 2 různé oblasti použití
  • 10 mm vysoké segmenty pro dlouhou životnost
  • Laserově svařené segmenty pro 100% bezpečnost uživatele
  • Nízké vibrace
  • Oblasti použití: Diamantové řezné kotouče Speedcross lze použít univerzálně
  • Diamantový řezný kotouč Speedcross HUDD dosahuje nejlepších pracovních výsledků ve velmi tvrdých až středně tvrdých materiálech
  • Čím tvrdší je materiál, tím lepší je řezný výkon
  • Diamantový řezný kotouč AUDD je vhodný zejména pro tvrdé až měkké/abrazivní materiály
  • AUDD dosahuje nejlepšího řezného výkonu v normálně tvrdém betonu nebo v běžných stavebních materiálech

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,23
  • Průměr kotouče: 150
  • Průměr disku: 150
  • Max. šířka řezu: 2. 6
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: HUDD 150 mm - 1 ks
  • Velikost kola , průměr kotouče: 150
  • Průměr kotouče [mm]: 150
  • Šířka řezu [mm]: 2,6